タイヤワックス 泡のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
87件の「タイヤワックス 泡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ひび割れ 防止剤」、「樹脂 バンパー ワックス」、「車用レザーワックス」などの商品も取り扱っております。
タイヤビューティーSP 武蔵ホルトランキング1位
ムースタイプのタイヤ用クリーナー。汚れたままのタイヤに吹き付けるだけでミクロの泡が汚れを落とし、タイヤにツヤを与えます。
成分水、液化石油ガス、シリコーンオイルタイプスプレー液性水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
699税込769
当日出荷

クリンビュー ノータッチUV イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング2位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護危険物の類別非危険物
1個(370mL)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミスターブラック PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング3位
タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイルタイプムース状液性水性pH値7-8形式エアゾール危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639税込703
当日出荷

プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW 呉工業(クレ)ランキング4位
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤タイプスプレー液性水性pH値10.9寸法(mm)207×Φ66質量(g)475危険物の類別非危険物
1本(420mL)
589税込648
当日出荷

タイヤ 一発! リンレイランキング5位
水洗い、拭き取り不要で秒速洗浄 同時にタイヤコーティング膜をタイヤ表面に形成し光沢を出す 洗浄からツヤ出しまでわずか約30秒
用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用種別水性成分界面活性剤、シリコーンオイル(約5%)タイプミスト形式エアゾール危険物の類別非危険物
1本(420mL)
419税込461
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤タイプムース形式エアゾール危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759税込835
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し種別エアゾール成分シリコーンオイル、ブタン、プロパンタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(420mL)
219税込241
当日出荷

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)418寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346危険物の類別非危険物
1本(510mL)
469税込516
当日出荷

濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
成分石油系溶剤/シリコーンオイル
1セット(420mL×2本)ほか
819税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本(420mL)ほか
459税込505
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)356寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×66×66危険物の類別非危険物
1本(420mL)
529税込582
当日出荷

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤液性水性危険物の類別非危険物
1本(500mL)
859税込945
当日出荷

超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,980税込2,178
当日出荷

自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。
形状ミストタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量103mL危険物の性状非水溶性
1本(504mL)
599税込659
当日出荷

光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護形式エアゾールガスの種類LPG(高圧ガス)
1本(480mL)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用成分シリコーンオイルタイプスプレー液性油性形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
699税込769
当日出荷

スプレーして乾かすだけで極上のツヤ 超艶シリコーンポリマーが深みのある極上のツヤを付与 耐久性2ヶ月間持続 石油系溶剤を含まずタイヤと環境にやさしい
用途自動車用タイヤのツヤ出し用成分超高分子シリコーン、界面活性剤形式液体危険物の類別非危険物
1本(450mL)
839税込923
当日出荷

タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに成分ジメチルポリシロキサン、水タイプ液体(水性)液性中性pH値6~7液色白色危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

拭くだけでホイールのブレーキダストやしつこい油汚れをスッキリ落とします。スプレータイプのようにタイヤに飛び散る心配もなく、驚くほど素早くピッカピカに仕上がります。アルミホイール、スチールホイール、樹脂製ホイールキャップなど、幅広い素材に使え、素材を傷めにくいノーコンパウンド仕様なので安心してお使いいただけます。使用後は水や汚れをハジいてホイールを保護し、美しい仕上がりが長持ちします。手肌にやさしい中性タイプ。
寸法・サイズ(mm)300×265シートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
339税込373
当日出荷

耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤タイプスプレー液性油性形式エアゾール使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量108mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
849税込934
当日出荷